Beli kran air double di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- YUTA Angle Valve (Stop Kran Sudut)Deskripsi:Alat ini mempunyai fungsi sebagai pengatur besar kecilnya keluaran air pada bidet.atribut:
- Size (inch): 1/2
- EZREN Single Water Shutoff Valve (Stop Kran Tunggal)Deskripsi:Ezren EZ-0031 Stop Kran Stainless Single SUS 304 1/2 Inch COLDSpool Keramik: Spool keramik halus, tahan lama untuk digunakan.Cantik dan kokoh, sakelar berkualitas tinggi halus dan mudah dipasang dan dioperasikan.Keran memiliki saluran masuk air dingin atau panas, Anda dapat menyesuaikan pegangan untuk mengontrol suhu air sesuka Anda.Lingkup aplikasi: Cocok untuk balkon dapur kamar mandi mesin cuci pemanas air 4 titik pipa saluran masuk.Konstruksi Stainless Steel: Bahan berkualitas tinggi, anti-tetesan, tahan lama, bagus untuk kontak yang lama dengan air.Isi Paket 1x Valve COLD (Tidak Termasuk HOT)atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Kenmaster Kran ShowerDeskripsi:- Kuat dan anti karat.- Mudah dipasangkan.- Bahan berkualitas tinggi.
- Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)Deskripsi:Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
- YUTA Gate Valveatribut:
- Body Material: Brass
- Bonnet Material: Brass
- Disc Material: Brass
- Stem Material: Brass
- Design Spesification: Threaded Ends
- Handwheel Material: Cast Iron
- Maximum Working Pressure (Psi): 125
- Packing Material: PTFE
- LEOPARD Safety/Protection Goggle (Kacamata Safety)atribut:
- Lens Color: Clear
- Lens Material: Polycarbonate
- Frame Material: Thermoplastic Rubber
- Anti Scratch: Yes
- Chemical Splash Impact Resistant: Yes
- Standard: ANSI Z87.1-2010
- Anti Fog : Yes
- Watsco Aggressor (Heavy Duty Descaler)Deskripsi:Fungsi : - Membersihkan noda (Stain) dan karat (Rust) pada permukaan porselen/keramik, - Membersihkan kerak (Scale) pada kaca, - Membersikan peralatan almunium yang kusam. Kelebihan : Daya bersih extra kuat (hati-hati, karena dapat merusak porselen/keramik). Pemakaian : - Karena waktu kontak (Contact Time) dan konsentrasi Agressor amat mempengaruhi hasil pembersihan yang optimum maka perlu dilakukan uji pendahuluan pada sebidang kecil permukaan yang akan dibersihkan dengan variasi waktu kontak dan konsentrasi. - Agressor murni atau yang berbeda tergantung tingkat pengotoran. - Oleskan Agressor murni atau yang telah di encerkan (dapat menggunakan kuas) pada permukaan porselen/keramik/kaca yang akan dibersihkan, lalu tunggu beberapa saat (sesuai dengan yang dilakukan pada uji pendahuluan). - Bila perlu bantu dengan sikat atau gosok dengan sabut pembersih, Scotch Brite (sabut pembersih biasa akan hancur). - Segera bilas dengan air sampai bersih (demikian pula dengan semua peralatan yang dipakai). Campuran : Murni sampai 1:10atribut:
- Shape: cair
- Color: Biru tua keunguan
- B29 Cleaning Powder (Bubuk Pembersih)atribut:
- Size (g): 600
- Form: Powder
- Microbank Vial (Botol Sampel)Deskripsi:Microbank™ is a convenient, ready-to-use system designed to greatly simplify the storage and retrieval of bacterial cultures. It is composed of a unique cryovial system incorporating treated beads and a special cryopreservative solution.Microbank™ has proven performance and is now the natural choice for micro biologists world-wide and for many specific reference culture collection centres. Microbank™ is a more reliable method for maintaining important cultures than repetitive subculture, which can result in altered characteristics, lost organisms, or contaminated cultures. Microbank™ is much simpler than traditional methods of lyophilization or glycerol broth.atribut:
- Quantity (vials): 80
- Rabbit Container Box Multipurpose Stackable 6011 (Kontainer)Deskripsi:Stacking containers constructed from food safe and industrial grade Polypropylene Block Copolymer (PPBC). Compatible with most other standard containers these are extremely durable and built to last.atribut:
- Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
- Dimensions (mm): 415x285x160
- SHINWA Digital Thermometer (Termometer Digital)atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Onda CLS Wall Faucet (Kran Tembok)atribut:
- Size (inch): 1/2
- Weight (g): 300
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Kodai Water Shutoff Valve (Stop Kran Air)atribut:
- Size (inch): 1/2
- TOTO Cross Handle (Handle Baling Kran)atribut:
- Thread Size: W3 / 16 Mountain 24
Daftar Harga kran air double Terbaru November 2026
| YUTA Angle Valve (Stop Kran Sudut) | Rp57.900 |
| EZREN Single Water Shutoff Valve (Stop Kran Tunggal) | Rp27.900 |
| Kenmaster Kran Shower | Rp34.900 |
| Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran) | Rp81.900 |
| Sibiru Brass Shower Faucet (Kran Shower) | Rp54.900 |
| YUTA Gate Valve | Rp119.900 |
| Kenmaster Kran Taman | Rp18.900 |
| Jurgen Brass Shower Branch Valve (Kran Shower) | Rp78.900 |
| LEOPARD Safety/Protection Goggle (Kacamata Safety) | Rp149.900 |
| Watsco Aggressor (Heavy Duty Descaler) | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7nP109132275-1.jpg)
/buP108492426-1.jpg)

/12P106800038-1.jpg)
/5dP106127193-1.jpg)


/4vP106127175-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/LEOPARD%20Safety%2FProtection%20Goggle%20(Kacamata%20Safety)/b9P106149405-1.jpg)
/eyP103262538-1.jpg)
/90P105182324-2.jpg)
/8hP108368305-1.jpg)
/7dP106842265-3.jpg)
/goP112004600-2.jpg)
/P103081526-1.jpg)
/bhP106799413-1.jpg)
/f1P104821541-1.jpg)
/edP103081517-5.jpg)
/a5P111072365-1.jpg)
/4kP110577164-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)